P290 EPW D25-3-200-C25-12 Frese a candela per sporgenze elevate, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: L23980 1778
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1778
EAN / GTIN 7291075308785
Codice del produttore 3110859

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 200 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 200 mm
  • Head Length (LH) 120 mm
  • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.4 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello