P290 ACKT 1806PDR-FW IC808 Inserti rettangolari monolaterali con due taglienti discontinui

Codice art.: L23910 315
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 315
EAN / GTIN 7291075308266
Codice del produttore 5607795

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Lunghezza inserto (INSL) 18.5 mm, Spessore inserto (S) 6 mm, Larghezza inserto (W1) 10.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 18 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 18.5 mm
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 10.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello