P290 ACKT 1806PDR-FWW IC808 Inserti rettangolari monolaterali con due taglienti discontinui

Codice art.: L23910 1385
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Indexable insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1385
EAN / GTIN 7291075486292
Codice del produttore 3415615

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per Fresatura
  • Massima profondità di taglio (APMX): 18 mm
  • Lunghezza inserto (INSL): 18.5 mm
  • Spessore inserto (S): 6 mm
  • Larghezza inserto (W1): 10.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE): 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 18 mm
  • Lunghezza inserto (INSL): 18.5 mm
  • Spessore inserto (S): 6 mm
  • Larghezza inserto (W1): 10.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello