P290 ACKT 1204PDR-FW IC882 Inserti rettangolari monolaterali con due taglienti discontinui

Codice art.: L23910 1262
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1262
EAN / GTIN 7291075308198
Codice del produttore 3309419

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12.3 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.8 mm, Spessore inserto (S) 4.4 mm, Larghezza inserto (W1) 8.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 12.3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.8 mm
  • Spessore inserto (S) 4.4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello