SSB D4.0-0.50-10-L10 Frese a disco a profilo parziale

Codice art.: L23980 1678
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1678
EAN / GTIN 7291075099232
Codice del produttore 3101062

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1-1/8″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.37″ ,Flute Count (NOF) 9 ,Hub Diameter (DHUB) 1-3/4″ ,Overall Length (OAL) 5/8″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 9

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1-1/8″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Item Count (CICT): 9
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.37″
  • Flute Count (NOF): 9
  • Hub Diameter (DHUB): 1-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Overall Length (OAL): 5/8″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 9
  • Lunghezza utile (LU): 1/2″

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello