FF EWX D35-4-M16-05 Frese a candela per alti avanzamenti con connessione filettata FLEXFIT, che montano inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: L23980 154
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 154
EAN / GTIN 7291075276824
Codice del produttore 3105533

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 2 Nxm

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello