S M08 L3.00 C.62 Steli base del sistema modulare FLEXFIT.

Codice art.: L23980 1539
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1539
EAN / GTIN 7291075111736
Codice del produttore 3110725

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.62″ ,Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08 ,Overall Length (OAL) 3″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.512″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 0.98″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.62″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): M08
  • Overall Length (OAL): 3″

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello