P290 EPW D20-2-M10-12 Frese a candela con connessione filettata FLEXFIT, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: L23980 139
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 139
EAN / GTIN 7291075308846
Codice del produttore 3181274

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Drive Size (DRVS) 15 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello