XNK D050-46-3-W40 XN13 Frese a candela ad elica estesa per inserti XNMU 1306

Codice art.: L23980 119
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 119
EAN / GTIN 7291075377767
Codice del produttore 3107105

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 46 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 46 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) XNMU 130608PNN-MM
  • Overall Length (OAL) 125 mm

Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello