FDN D4.0-0.39-08-XN09 Frese a Disco a Profilo Completo con Flangia per Inserti Quadri XNMU 0904 con 4 Taglienti Destri e 4 Taglienti Sinistri

Codice art.: L23980 1492
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
    Serie HELISLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1492
    EAN / GTIN 7291075440324
    Codice del produttore 3393661

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.06″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Larghezza taglio (CW) 0.39″ ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Massima profondità di taglio (CDX): 1.06″
    • Diametro della fresa (DC): 4″
    • Cutting Item Count (CICT): 12
    • Larghezza taglio (CW): 0.39″
    • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0904...
    • Overall Length (OAL): 1-3/4″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12
    • Lunghezza utile (LU): 1.18″

    Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello