FDN D8.0-0.75-16-XN13 Frese per incavatura a profilo completo con flangia che montano inserti quadri XNMU 1306 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: L23980 2229
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
    Serie HELISLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 2229
    EAN / GTIN 7291075335545
    Codice del produttore 3106748

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 2.322″ ,Diametro della fresa (DC) 8″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 16 ,Hub Diameter (DHUB) 4″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Massima profondità di taglio (CDX): 2.322″
    • Diametro della fresa (DC): 8″
    • Cutting Item Count (CICT): 16
    • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
    • Flute Count (NOF): 16
    • Hub Diameter (DHUB): 4″
    • Master Insert Identification (MIID): XNMU 130608PNTN
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8
    • Lunghezza utile (LU): 1.764″

    Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello