SDN D6.0-0.50-12-XN09 Frese a Disco a Profilo Completo per Inserti Quadri XNMU 0904 con 4 Taglienti Destri e 4 Taglienti Sinistri

Codice art.: L23980 1582
Nuovo prodotto
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
Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1582
EAN / GTIN 7291075440416
Codice del produttore 3393671

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 1-3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Larghezza taglio (CW) 1/2″ ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 0.687″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1-3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Item Count (CICT): 16
  • Larghezza taglio (CW): 1/2″
  • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 090446
  • Overall Length (OAL): 0.687″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8

Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello