3M SM D080-40-5-32-20 Frese ad elica estesa per lavorazioni gravose con inserti 3M AXKT 1304 /2006

Codice art.: L23980 1045
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILL2000
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1045
EAN / GTIN 7291075113211
Codice del produttore 3101558

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 70 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Massima profondità di taglio (APMX) 38 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 65 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 70 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 38 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Master Insert Identification (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Overall Length (OAL) 65 mm

Della stessa famiglia "MILL2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello