SGTFL 2525-6 Utensili SELF-GRIP, per Scanalatura e Troncatura

Codice art.: L23920 638
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 638
EAN / GTIN 7291075071122
Codice del produttore 2300823

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5.51 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5.51 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 76 mm

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello