SGFHL 52-12 Lame SELF-GRIP per Scanalatura e Troncatura, con e senza fori per la refrigerazione

Codice art.: L23920 584
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 584
EAN / GTIN 7291075069266
Codice del produttore 2300552

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 13 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 11.7 mm, Overall Length (OAL) 190 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 13 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 11.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 190 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 200 mm

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello