SGFH 150-9 Lame SELF-GRIP per Scanalatura e Troncatura

Codice art.: L23920 566
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 566
EAN / GTIN 7291075069044
Codice del produttore 2300544

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 9 mm, Overall Length (OAL) 610 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 9 mm
  • Number of Pocket (NOP) 4
  • Overall Length (OAL) 610 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 600 mm

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello