SGFFH 100-L-2 Lame per Scanalatura frontale

Codice art.: L23920 1902
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1902
EAN / GTIN 7291075068153
Codice del produttore 2300309

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 2.1 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 132 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 101 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello