PCHR 12-D22-2-JHP Utensili per troncatura e scanalatura per inserti a 5 taglienti, con canali interni per il refrigerante ad alta pressione

Codice art.: L23920 1328
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTAIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1328
EAN / GTIN 7291075362473
Codice del produttore 3304739

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm, Overall Height (OAH) 32 mm, Overall Length (OAL) 101.5 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm
  • Head Length (LH) 29 mm
  • Overall Height (OAH) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 101.5 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 22 mm

Della stessa serie "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello