PCHR 32-D40-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura con inserti a 5 taglienti

Codice art.: L23920 1030
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23920 1030
    EAN / GTIN 7291075318036
    Codice del produttore 2302577

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Height (OAH) 43.5 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
    • Head Length (LH) 33.3 mm
    • Overall Height (OAH) 43.5 mm
    • Overall Length (OAL) 135 mm
    • Altezza stelo (H) 32 mm
    • Profondità stelo (B) 32 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 40 mm

    Della stessa serie "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello