PCHR 16-D40-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura con inserti a 5 taglienti

Codice art.: L23920 1008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTAIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1008
EAN / GTIN 7291075317985
Codice del produttore 2302572

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Height (OAH) 43.5 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Head Length (LH) 33.3 mm
  • Overall Height (OAH) 43.5 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 40 mm

Della stessa serie "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello