PCHR 12-D32-2-JHP Utensili per troncatura e scanalatura per inserti a 5 taglienti, con canali interni per il refrigerante ad alta pressione

Codice art.: L23920 1264
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie PENTAIQGRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23920 1264
    EAN / GTIN 7291075362350
    Codice del produttore 3304727

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm, Overall Height (OAH) 41 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm
    • Head Length (LH) 30.5 mm
    • Overall Height (OAH) 41 mm
    • Overall Length (OAL) 100 mm
    • Altezza stelo (H) 12 mm
    • Profondità stelo (B) 12 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 32 mm

    Della stessa serie "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello