FGHIFR 40C-10A-6 Barre per lavorazioni frontali ed interne, con Inserti FGPA

Codice art.: L23920 1319
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FIX-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1319
EAN / GTIN 7291075175219
Codice del produttore 2801478

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 40 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 300 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Functional Width (WF) 20.8 mm
  • Head Length (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 300 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 360 mm

Della stessa famiglia "FIX-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello