DTF50 FSHDR-8 CUT-GRIP Heads with Dovetail Connection for External Turning Aluminum Wheels

Codice art.: L23920 941
Nuovo prodotto
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
Serie FIX-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 941
EAN / GTIN 7291075466461
Codice del produttore 3368544

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 55 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 5.4 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 55 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 21.5 mm
  • Functional Width (WF) 30 mm
  • Head Length (LH) 50 mm

Della stessa serie "FIX-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello