FGHIUR 40C-15A-8 Tornitura interna di cerchioni in alluminio

Codice art.: L23920 2660
Nuovo prodotto
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
Serie FIX-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2660
EAN / GTIN 7291075194494
Codice del produttore 2801267

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 0 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 320 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0 mm
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Functional Width (WF) 21 mm
  • Head Length (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 160 mm
  • Overall Length (OAL) 320 mm

Della stessa serie "FIX-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello