DTF50 FSHIUR-22.5A-8 CUT-GRIP Heads for Internal Profiling, Undercutting and Facing of Aluminum Wheels

Codice art.: L23920 977
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FIX-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 977
EAN / GTIN 7291075466508
Codice del produttore 3368549

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Functional Width (WF) 36 mm
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 250 mm

Della stessa serie "FIX-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello