H606 RXCU 43-AXMP IC330 Inserti bilaterali con sei taglienti con raggio di .250″, per la fresatura di profili.

Codice art.: L23910 1376
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1376
EAN / GTIN 7291075322316
Codice del produttore 5667114

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Diametro inscritto (IC) 0.51″ ,Spessore inserto (S) 0.236″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Diametro inscritto (IC): 0.51″
  • Spessore inserto (S): 0.236″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.016 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Numero di taglienti: 6

Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello