H606 RXCU 1206-AXMP IC808 Inserti bilaterali con arco tagliente da 6 mm di raggio, per profilatura

Codice art.: L23910 723
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23910 723
    EAN / GTIN 7291075309119
    Codice del produttore 5606917

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 5.9 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Spessore inserto (S) 5.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 6

    Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello