H606 FR D2.00-06-0.75-.50 Frese a candela con inserti bilaterali con sei taglienti con raggio di .250″.

Codice art.: L23980 2957
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 2957
    EAN / GTIN 7291075322323
    Codice del produttore 3106609

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 1.772″ ,Overall Length (OAL) 2″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1/4″
    • Hub Diameter (DHUB): 1.772″
    • Master Insert Identification (MIID): H606 RXCU 43-AXT
    • Overall Length (OAL): 2″

    Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello