H606 FR D040-04-16-12 Frese a manicotto per inserti con 6 archi tagliente da 6 mm

Codice art.: L23980 975
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 975
    EAN / GTIN 7291075309096
    Codice del produttore 3136959

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Hub Diameter (DHUB) 38 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 28 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 4
    • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 38 mm
    • Master Insert Identification (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
    • Overall Length (OAL) 45 mm

    Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello