H606 FR D063-07-22-12 Frese a manicotto per inserti con 6 archi tagliente da 6 mm

Codice art.: L23980 329
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HELIDO Round H606 Line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 329
    EAN / GTIN 7291075309065
    Codice del produttore 3106102

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 51 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 63 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 7
    • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
    • Master Insert Identification (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
    • Overall Length (OAL) 50 mm

    Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello