H606 RXCU 43-AXT IC808 Inserti bilaterali con sei taglienti con raggio di .250″, per fresatura di profili.

Codice art.: L23910 1378
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23910 1378
    EAN / GTIN 7291075322293
    Codice del produttore 5607686

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura ,Diametro inscritto (IC) 0.51″ ,Spessore inserto (S) 0.236″

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE): 1/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Diametro inscritto (IC): 0.51″
    • Spessore inserto (S): 0.236″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.016 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
    • Numero di taglienti: 6

    Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello