UNI Tower, forma a H, asimmetrica Fisso L

Codice art.: 987104 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serie Cleaning Tower
Altezza 1.920 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 690 mm
Profondità utile 180/ 330 mm
Peso 92 kg
Tipo di prodotto Stazione di pulitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987104 L
EAN / GTIN 4062406587888
Codice del produttore 987104 L

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di messa a disposizione modulare per l’accesso diretto ai materiali di lavoro e una rapida visualizzazione delle informazioni.
La UNI Tower dalla forma a H asimmetrica può essere fissata su entrambi i lati. Nel vano più profondo è possibile collocare 2 contenitori per la raccolta differenziata dei materiali n. art. 987125 Dim. 25 oppure n. art. 987110 Dim. 45. Il vano più piccolo è invece adatto allo stoccaggio di detergenti o altri utensili per la pulizia.
Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema Easyfix. Tutte le pareti esterne e la parete centrale sono dotate di pannelli forati su tutti i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Supporto opzionale color antracite con pittogramma relativo alla pulizia per consentirne una rapida visualizzazione. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro. Anta non combinabile con supporti per rotoli di carta.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Ulteriori accessori come pittogrammi, ripiani, cassetti e ante sono disponibili al n. art. 955474955499.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello