Banco da lavoro per macchine a CN con cassettiera 30G 1500 mm

Codice art.: 970605 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1500
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.000
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.000 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Altezza corpo per cassetti 800 mm
Larghezza corpo per cassetti 750 mm
Profondità corpo per cassetti 700 mm
Larghezza utile cassetti 650 mm
Profondità utile cassetti 600 mm
Cassetti larghezza utile in G 26
Cassetti profondità utile in G 24
Larghezza struttura portante 50 mm
Numero dei cassetti 5
Peso 175 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro per macchine a CNC

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970605 1500
EAN / GTIN 4062406163372

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore solidità. Corpo per cassetti 30G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali, con portata di 200 kg. Con piano di lavoro in bambù.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per custodire gli utensili avete bisogno di un inserto modulare n. art. 970705.
Per ottimizzare il trasporto l‘articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi