Alloggiamenti in espanso rigido vuoti per pinze ER ER16

Codice art.: 970722 ER16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 6×8
    Larghezza 150 mm
    Profondità 200 mm
    Larghezza in G 6
    Profondità in G 8
    Numero boccole portautensili 24
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 970722 ER16
    EAN / GTIN 4062406181116
    Codice del produttore 970722 ER16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto in espanso rigido in PE bicolore (antracite / grigio, vuoto) con fori per pinze di serraggio. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello