Alloggiamenti in espanso rigido vuoti per pinze ER, Per pinze di serraggio: ER32

Codice art.: 970722 ER32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero boccole portautensili 20
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970722 ER32
EAN / GTIN 4062406181154
Codice del produttore 970722 ER32

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in espanso rigido in PE bicolore (antracite / grigio, vuoto) con fori per pinze di serraggio. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello