Alloggiamenti in espanso rigido vuoti per pinze ER ER11

Codice art.: 970722 ER11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×8

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×8
Larghezza 150 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 8
Numero boccole portautensili 36
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970722 ER11
EAN / GTIN 4062406180805
Codice del produttore 970722 ER11

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in espanso rigido in PE bicolore (antracite / grigio, vuoto) con fori per pinze di serraggio. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli.
Numero massimo di luoghi di stoccaggio, ideale per la distribuzione di articoli poco voluminosi, come ad es. gli inserti.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello