Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati, Numero di gradini: 2X7

Codice art.: 966050 2X7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza scala 1,66 m
Altezza di lavoro circa 3,1 m
Larghezza inferiore esterna 0,5 m
Altezza montante 87 mm
Profondità pioli / gradini 85 mm
Numero di gradini 2×7
Materiale Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Esecuzione scaletta Gradino
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Accessibilità Bifacciale
Peso 10,5 kg
Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966050 2X7
EAN / GTIN 4003866403578
Codice del produttore 40357
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Grande piattaforma con collegamento a cerniera integrato. Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e fissaggio a 7 punti gradino-trave corrimano brevettato. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati.

Norma:

DIN EN 131.

Download & documenti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello