{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza scala | 2,35 m | |
Altezza di lavoro circa | 3,75 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,56 m | |
Altezza montante | 87 mm | |
Profondità pioli / gradini | 85 mm | |
Numero di gradini | 2×10 | |
Materiale | Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio | |
Esecuzione scaletta | Gradino | |
Protezione antiespansione | collegamento rigido, su entrambi i lati | |
Accessibilità | Bifacciale | |
Peso | 15,5 kg | |
Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo | 966050 2X10 | |
EAN / GTIN | 4003866403608 | |
Codice del produttore | 40360 | |
Produttore | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |