{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza scala | 0,97 m | |
Altezza di lavoro circa | 2,45 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,43 m | |
Altezza montante | 87 mm | |
Profondità pioli / gradini | 85 mm | |
Numero di gradini | 2×4 | |
Materiale | Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio | |
Esecuzione scaletta | Gradino | |
Protezione antiespansione | collegamento rigido, su entrambi i lati | |
Accessibilità | Bifacciale | |
Peso | 6 kg | |
Normativa | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo | 966050 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866403547 | |
Codice del produttore | 40354 |