Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati 2X3

Codice art.: 966050 2X3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata scale 150 kg
    Lunghezza scala 0,74 m
    Altezza di lavoro circa 2,25 m
    Larghezza inferiore esterna 0,41 m
    Altezza montante 87 mm
    Profondità pioli / gradini 85 mm
    Numero di gradini 2×3
    Materiale Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
    Esecuzione scaletta Gradino
    Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
    Accessibilità Bifacciale
    Peso 4,5 kg
    Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 966050 2X3
    EAN / GTIN 4003866403530
    Codice del produttore 40353

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Grande piattaforma con collegamento a cerniera integrato. Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e fissaggio a 7 punti gradino-trave corrimano brevettato. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati.

    Norma:

    DIN EN 131.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello