{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Larghezza seduta | 460 mm | |
Profondità seduta | 470 mm | |
Altezza schienale | 580 mm | |
Modalità regolazione altezza | Leva di regolazione altezza | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Campo di regolazione altezza | 450 mm - 630 mm | |
Materiale seduta | Tessuto | |
Materiale basamento a stella | Acciaio | |
Colore materiale seduta | blu | |
Esecuzione basamento a stella | Elemento scorrevole | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Possibilità di adattamento coppia braccioli | sì | |
Peso | 13,5 kg | |
Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |
Codice articolo | 965317 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849625096 | |
Codice del produttore | 9020-MH32-602-502217 |