{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Esecuzione | altezza della seduta elevata | |
Larghezza seduta | 460 mm | |
Profondità seduta | 470 mm | |
Altezza schienale | 580 mm | |
Modalità regolazione altezza | Leva di regolazione altezza | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Campo di regolazione altezza | 590 mm - 860 mm | |
Materiale seduta | Skay simil-pelle | |
Materiale basamento a stella | Acciaio | |
Colore materiale seduta | nero | |
Esecuzione basamento a stella | Elemento scorrevole con anello poggiapiedi | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Possibilità di adattamento coppia braccioli | sì | |
Peso | 15,5 kg | |
Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |
Codice articolo | 965308 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625522 | |
Codice del produttore | 9021-0551-602-505217 |