Sedia girevole da lavoro, imbottitura di stoffa, con elemento scorrevole, bassa, Colore: BLACK

Codice art.: 965317 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Work-Tec
Esecuzione senza ruote
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 450 mm - 630 mm
Materiale seduta Tessuto
Materiale basamento a stella Acciaio
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Peso 13,5 kg
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965317 BLACK
EAN / GTIN 4016849625089
Codice del produttore 9020-MH01-602-502217

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale con morbida imbottitura in stoffa. Comodi e traspiranti. Imbottitura ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello