Coppia di braccioli multifunzione regolabili in altezza per Work-Tec e Work-Tec plus

Codice art.: 965388
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 82.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
Serie Work-Tec
Regolazione dell’altezza 110 mm
Regolazione profondità 40 mm
Regolazione laterale 50 mm
Materiale braccioli Plastica
Movimento tastatore 45 grado
Tipo di prodotto Bracciolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965388
EAN / GTIN 4016849095813
Codice del produttore 9353

Descrizione

Esecuzione:

Per scaricare la parte superiore del corpo e le braccia, è possibile regolare i braccioli 4D in altezza (110 mm), larghezza (50 mm) e profondità (60 mm), nonché orientarli a 45°.

Uso:

Braccioli per sedie da lavoro Base-Tec, Work-Tec e Work-Tec plus n. art. 965300965329.
Non conduttivi ESD.
Non per esecuzione in faggio multiplex n. art. 965330965332.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello