Contenitore a norma europea grigio NB5

Codice art.: 963380 NB5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
206 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello NB5
    Altezza 120 mm
    Larghezza 300 mm
    Profondità 200 mm
    Colore grigio
    Forma impugnatura Maniglia a conchiglia
    Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 963380 NB5
    EAN / GTIN 8055520105164
    Codice del produttore NB5V1-139105110118

    Descrizione

    Esecuzione:

    Contenitori di trasporto impilabili in plastica di qualità.
    La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con tre dimensioni base.
    Questi contenitori sono adatti per l’impiego in diversi settori.
    Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un’ottima stabilità della forma.
    Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli.

    Nota:

    Per accessori adatti (coperchio, chiusura, fermacartellini) vedi n. art. 963382963384.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello