Contenitore a norma europea grigio NB34

Codice art.: 963380 NB34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello NB34
    Altezza 170 mm
    Larghezza 600 mm
    Profondità 400 mm
    Colore grigio
    Forma impugnatura Maniglia passante
    Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 963380 NB34
    EAN / GTIN 8055520134164
    Codice del produttore NB34V1-139134210118

    Descrizione

    Esecuzione:

    Contenitori di trasporto impilabili in plastica di qualità.
    La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con tre dimensioni base.
    Questi contenitori sono adatti per l’impiego in diversi settori.
    Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un’ottima stabilità della forma.
    Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli.

    Nota:

    Per accessori adatti (coperchio, chiusura, fermacartellini) vedi n. art. 963382963384.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello