Contenitore a norma europea grigio, Modello: NB33

Codice art.: 963380 NB33
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello NB33
Altezza 150 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 400 mm
Materiale Polipropilene
Colore grigio
Forma impugnatura Maniglia passante
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963380 NB33
EAN / GTIN 8055520133167
Codice del produttore NB33V1-139133210118
Produttore Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori di trasporto impilabili in plastica di qualità.
La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con tre dimensioni base.
Questi contenitori sono adatti per l’impiego in diversi settori.
Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un’ottima stabilità della forma.
Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli.

Nota:

Per accessori adatti (coperchio, chiusura, fermacartellini) vedi n. art. 963382963384.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello