Coperchio con cerniera per contenitori a norma europea NBC32

Codice art.: 963384 NBC32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello NBC32
    Larghezza 300 mm
    Profondità 200 mm
    Campo d’impiego Contenitore a norma europea
    Tipo di prodotto Coperchio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 963384 NBC32
    EAN / GTIN 8055520632066
    Codice del produttore NBC32-139901320118

    Descrizione

    Esecuzione:

    I coperchi sono dotati di cerniere. I fori nel coperchio e nel bordo della scatola (⌀ 3,5 mm) permettono l'applicazione di un piombino.

    Per:

    Contenitore a norma europea n. art. 963378963380.
    Contenitori a norma europea con ingombro base 300x200 mm

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello