Coperchio con cerniera per contenitori a norma europea, Modello: NBC43

Codice art.: 963384 NBC43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
86 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello NBC43
Larghezza 400 mm
Profondità 300 mm
Campo d’impiego Contenitore a norma europea
Tipo di prodotto Coperchio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963384 NBC43
EAN / GTIN 8055520643062
Codice del produttore NBC43-139901420118

Descrizione

Esecuzione:

I coperchi sono dotati di cerniere. I fori nel coperchio e nel bordo della scatola (⌀ 3,5 mm) permettono l'applicazione di un piombino.

Per:

Contenitore a norma europea n. art. 963378963380.
Contenitori a norma europea con ingombro base 400x300 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello