Corpo completo di cassetti (sportello) 7S

Codice art.: 933780 7S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
    Serie Banco da lavoro KOMBI
    Numero dei cassetti 5
    Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 933780 7S
    EAN / GTIN 4045197280633
    Codice del produttore 933780 7S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo in lamiera con corpi per cassettiera con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Sportello in lamiera di acciaio, a chiusura separata. Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti − estraibili al 90%. cornice interna fessurata per la suddivisione personalizzata dei cassetti.

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

    Nota:

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello